Rodamiento de bolas ranurado SKF 362336 E, Diámetro exterior: 144.18 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas ranurado SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:362336 E
Rubix:798789499000
EAN:7316571864457


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 144.18 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 362336 E
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2194 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 144.18 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,94 € Sin IVA
/ unidad
489,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días