Rodamiento de bolas ranurado NTN 6210 ZZ, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6210 ZZ
Rubix:798877965000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 6210ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,56 € Sin IVA
/ unidad
33,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días