Rodamiento de bolas ranurado SKF 6238/C4, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 190 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6238/C4
Rubix:798789480000
fabricante:344667
EAN:7316573946441




Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : 6238/C4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19478,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 280 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 255 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2489,80 € Sin IVA
/ unidad
3012,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días