Rodamiento de bolas ranurado FAG 6206-C-C3>V, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6206-C-C3>V
Rubix:006206003008
fabricante:0955622810030
EAN:4064327234919


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6206-C-C3>V
Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales elevadas, al tiempo que tolera cargas axiales moderadas, este rodamiento rígido de bolas se adapta perfectamente a aplicaciones de alta velocidad y a condiciones en las que la disipación térmica es fundamental. La generación C diseñada por FAG aporta mejoras en la cinemática del rodamiento, lo que aumenta su eficiencia.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG cuenta con un juego radial interno C3, superior al normal, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que existen grandes diferencias de temperatura entre los anillos, así como para máquinas de alta velocidad que se acercan al límite máximo admisible. Este rodamiento está fabricado con una jaula de chapa remachada y pistas de rodadura mejoradas para una eficiencia energética óptima.
Mantenimiento:
- Lubricación con grasa o aceite periódica (según la aplicación y el montaje).
- Control de la temperatura de funcionamiento.
- Comprobación de la alineación y de la ausencia de vibraciones.
- Limpieza periódica con aire comprimido (según el grado de contaminación).
- Comprobación visual del estado general.
Estanqueidad:
Este rodamiento FAG es un modelo sin sellado, lo que significa que es abierto y no está protegido contra los contaminantes. Esto permite una mejor circulación del lubricante (en caso de montaje en cárter), una mayor velocidad y una mejor disipación térmica.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, fundado en 1946, líder mundial en soluciones de movilidad y tecnología industrial. Con unos 80 000 empleados en más de 50 países, Schaeffler es reconocida por sus innovaciones y su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad. Su experiencia en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías avanzadas la convierte en un actor clave del sector industrial.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG cuenta con un juego radial interno C3, superior al normal, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que existen grandes diferencias de temperatura entre los anillos, así como para máquinas de alta velocidad que se acercan al límite máximo admisible. Este rodamiento está fabricado con una jaula de chapa remachada y pistas de rodadura mejoradas para una eficiencia energética óptima.
Mantenimiento:
- Lubricación con grasa o aceite periódica (según la aplicación y el montaje).
- Control de la temperatura de funcionamiento.
- Comprobación de la alineación y de la ausencia de vibraciones.
- Limpieza periódica con aire comprimido (según el grado de contaminación).
- Comprobación visual del estado general.
Estanqueidad:
Este rodamiento FAG es un modelo sin sellado, lo que significa que es abierto y no está protegido contra los contaminantes. Esto permite una mejor circulación del lubricante (en caso de montaje en cárter), una mayor velocidad y una mejor disipación térmica.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, fundado en 1946, líder mundial en soluciones de movilidad y tecnología industrial. Con unos 80 000 empleados en más de 50 países, Schaeffler es reconocida por sus innovaciones y su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad. Su experiencia en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías avanzadas la convierte en un actor clave del sector industrial.
Cualidades
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Holgura interna C3 adecuada para altas velocidades y variaciones de temperatura.
- Mejoras de la generación C: eficiencia energética, funcionamiento silencioso, durabilidad.
- Sin sellado para una mejor disipación térmica.
- Holgura interna C3 adecuada para altas velocidades y variaciones de temperatura.
- Mejoras de la generación C: eficiencia energética, funcionamiento silencioso, durabilidad.
- Sin sellado para una mejor disipación térmica.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas FAG es ideal para entornos industriales como bombas hidráulicas, cajas de cambios, cribas, turbinas, motorreductores, etc. Se recomienda para máquinas que funcionan a alta velocidad o en condiciones en las que la disipación del calor es fundamental. También puede utilizarse en entornos en los que la diferencia de temperatura entre el anillo interior y el exterior es significativa.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Velocidad de referencia | 13400 rpm |
| Velocidad límite | 17800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,38 € Sin IVA
/ unidad
14,98 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h