RS12B-LM-1-OL

Eslabón de conexión de la cadena BS Lambda

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 OL (P=3/4'')
Rubix:798417947000
fabricante:74000120004
EAN:8718472592160
(U) HALF LOCK RF12B-LM-1 SIMPLEX BS LAMBDA - 01260528

Resumen técnico

Cadenadouble pitch
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS12B-LM-1-OL


La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Cadenadouble pitch
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Materialacero al carbono
Peso25 g
Número de filamentos16.1
Diámetro de rodillo12.07 mm
Tipoeslabón desplazado de paso simple (ol)
10,57 € Sin IVA
/ unidad
12,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días