Referencias
Renold:20B3S12I
Rubix:903200002130
EAN:0673766009527



Detalles de producto : 20 B3 OL
Renold's remarkable control over the bolt/bushing contact ensures that the life span of its chains surpasses that of other brands. Therefore, hardly any initial chain adjustment is required.
Premium chains: Cranked link
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,291 g |
|---|---|
| Cadena | 20b3 |
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Material | steel |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,37 € Sin IVA
/ unidad
135,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días