Referencias
Renold:SD05B1SSS26I
Rubix:798285743000



Detalles de producto : 05 B1 SS CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,001 g |
|---|---|
| Cadena | sd05b1ss |
| Paso de cadena | 8 mm |
| Diámetro de rodillo | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,23 € Sin IVA
/ unidad
2,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días