Referencias
Renold:SD08B1SSS12I
Rubix:798159200000



Detalles de producto : 08 B1 SS OL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,003 g |
|---|---|
| Cadena | sd08b1ss |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,24 € Sin IVA
/ unidad
5,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días