Referencias
Renold:SD12B3S26I
Rubix:903120001222
EAN:0673766704293

Documentos
Detalles de producto : 12 B3 CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,023 g |
|---|---|
| Cadena | roller chain |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
| Tipo | roller chain |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,11 € Sin IVA
/ unidad
3,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días