RF12B-2 LAMBDA CL

RF12B LAMBDA 2 CL (P=3/4") (SC)

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RF12B LAMBDA 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:798951138000
fabricante:4111122002
EAN:8718472173000
brand logo

Resumen técnico

Cadenabs single pitch lambda rf
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RF12B-2 LAMBDA CL


La cadena Tsubaki Lambda Lube Free Attachment es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Peso neto43 g
Cadenabs single pitch lambda rf
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Materialacero
Peso43 g
Diámetro de rodillo12.07 mm
16,14 € Sin IVA
/ unidad
19,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días