Referencias
Renold:AR40A1X5M
Rubix:904080000130
EAN:4042279004019



Detalles de producto : ASA 40 1 CHAIN [A&S]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,152 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 08a-1 |
| Longitud del perno | 16.4 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 13.9 kN |
| Altura de placa | 11.2 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Cadena | asa 40-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,25 € Sin IVA
/ 500 cm
134,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días