Referencias
Renold:GY50A1S30I
Rubix:798209628000
EAN:0673766031344



Detalles de producto : ASA 50 1 OL SYNERGY
Renold Synergy ha construido una reputación inigualable como la auténtica cadena de rodillos de alto rendimiento. Esto no solo es el resultado de años de investigación y pruebas, sino también de los comentarios de ingenieros de todo el mundo que han probado estas cadenas al límite. Pruebas independientes muestran que Renold Synergy puede rendir hasta 6 veces mejor que las mejores cadenas de la competencia.
Cadenas de alto rendimiento: Synergy con eslabón doble desplazado
Cualidades
• Mejorada resistencia al desgaste
• Construida para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos sólidos
• Mejor distribución de esfuerzos en el material
• Construida para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos sólidos
• Mejor distribución de esfuerzos en el material
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,04 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 10a-1 |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 20.4 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 21.8 kN |
| Altura de placa | 14.6 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Cadena | asa 50-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 € Sin IVA
/ unidad
19,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días