Referencias
Tsubaki:RS35 1 RP (P=3/8'')
Rubix:798451871000
fabricante:1970350000-M
EAN:8718472062656

Detalles de producto : RS35-1
Persiguiendo lo último en calidad, Tsubaki ha creado el más alto estándar mundial de cadena de rodillos. La cadena de rodillos Tsubaki G8 ANSI RS pone el listón más alto con innovaciones de diseño que ofrecen resultados sólidos. Tsubaki ANSI G8 está mejorada con las siguientes ventajas:- Ranura de lubricación Bush para retener el aceite en el punto de contacto, donde la cadena más lo necesita, proporcionando un depósito interno para el lubricante. El resultado es una cadena que dura más, con menores costes de mantenimiento a lo largo de su vida útil. El casquillo Lube Groove está disponible en los tamaños RS80 a RS140.
- Casquillo sin soldadura con un perfil cilíndrico muy preciso y un acabado superficial que mejora el contacto superficial entre el pasador y el casquillo, así como la retención de lubricante.
- El eslabón de conexión Ring Coin permite especificar la cadena hasta su máxima potencia en kW.
- Casquillo sin soldadura con un perfil cilíndrico muy preciso y un acabado superficial que mejora el contacto superficial entre el pasador y el casquillo, así como la retención de lubricante.
- El eslabón de conexión Ring Coin permite especificar la cadena hasta su máxima potencia en kW.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 06c-1 |
| Serie | g8 |
| Peso | 0.33 kg |
| Norma | ISO 'A'; ANSI G8 |
| Longitud del perno | 13.5 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 9.81 kN |
| Altura de placa | 1.25 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Cadena | asa 100-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,13 € Sin IVA
/ 305 cm
98,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días