Referencias
Renold:AR80A2X10FT
Rubix:798384878000
EAN:4042279000110



Detalles de producto : AR80A2X10FT [A&S]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,75 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Código ISO | 16a-2 |
| Longitud del perno | 61.9 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 111.2 kN |
| Altura de placa | 24.13 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Cadena | asa 80-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,22 € Sin IVA
/ CMT
1,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días