ASA 80 1 CHAIN

Cadena Simple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:16A1-MTR
Rubix:798726766000
fabricante:886803
EAN:3660338401909
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO16a-1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ASA 80 1 CHAIN


DIN 8188 - ISO 606
Cadena simplex ANSI 16A1 - ASA80/1 (25.40mm) suministrada en cajas de longitudes de 5mtr

Cualidades

Componentes tratados térmicamente, alta durabilidad

Aplicaciones

Transmisiones por cadena ANSI

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO16a-1
Materialacero al carbono
Longitud del perno16.2 mm
Fuerza de tracción mín.55.6 kN
Altura de placa23.5 mm
Tipo de placaestándar
Longitud de cadena5000 m
Cadenaasa 80-1
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 Sin IVA / cm
100 y más
0,16 Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días