Referencias
Ref. sustituida:875386
Mecaline:08A1-MTR
Rubix:798726772000
fabricante:886800
EAN:3660338401879

Documentos
Detalles de producto : ASA 40 1 CHAIN
DIN 8188 - ISO 606
Cadena Simplex 08A1 ANSI - ASA40/1 (12.70mm) suministrada en cajas de 5mtr de longitud
Cualidades
Componentes tratados térmicamente, alta durabilidad
Aplicaciones
Transmisiones por cadena ANSI
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 08a-1 |
| Material | acero al carbono |
| Longitud del perno | 8.3 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 13.8 kN |
| Altura de placa | 12 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Cadena | asa 40-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- En stock; entrega ≈24/48h