Referencias
Renold:12B2HSS26I
Rubix:798123073000

Detalles de producto : 12 B2 CL HYDROSERVICE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,015 g |
|---|---|
| Cadena | 12b2hs |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,08 € Sin IVA
/ unidad
18,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días