Referencias
Renold:08B3S26I
Rubix:903080001130
EAN:0673766009008

Documentos
Detalles de producto : 08 B3 CL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,023 g |
|---|---|
| Cadena | roller chain |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Tipo | roller chain |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,79 € Sin IVA
/ unidad
9,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días