RS12B NEPTUNE 2 OL

RS12B NEPTUNE 2 Tsubaki BS eslabón desplazado de un paso

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:70235122004
Rubix:799090478000
EAN:8718472783162
brand logo

Resumen técnico

Cadenabs n.e.p.-kette
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RS12B NEPTUNE 2 OL


La cadena BS Neptune™ es una cadena BS de Tsubaki que ha sido sometida a un tratamiento superficial especial. Las placas de los eslabones, los casquillos y los pasadores de los cojinetes tienen una capa especial de dos etapas aplicada con el fin de proporcionar la máxima protección contra las condiciones de funcionamiento o ambientales. (Las abrazaderas de muelle son SUS301). Los rodillos Neptune™ tienen un revestimiento especial diseñado para resistir las condiciones corrosivas, así como el contacto dinámico severo entre el rodillo y la rueda dentada. Esta cadena es adecuada para su uso en aplicaciones sometidas a limpieza alcalina y entornos expuestos a agua de mar, lluvia ácida y otras condiciones climáticas adversas. Esta cadena no contiene sustancias químicamente peligrosas como Cromo Hexavalente, Plomo, Cadmio y Mercurio según lo regulado por RoHS√. Las potencias en kilovatios son las mismas que las de la cadena BS correspondiente con un rango de temperatura de trabajo: -10°C a +150°C. Por encima de +60°C se requiere una lubricación especial para altas temperaturas.

Cualidades

-La cadena RF06B-NEP tiene eslabones de forma plana
Los eslabones de conexión son de tipo clip para los tamaños hasta RS16B-NEP-2, y de tipo chaveta para el tamaño RS20B-NEP-2
La placa intermedia de la cadena multifilar RF06B-NEP-2 y RS08B-NEP-2 es una placa maciza
El remachado de doble estaca se aplica a todos los tamaños de cadena multifilar
Cuando se utiliza un eslabón desplazado de paso simple, calcule una reducción del 35% de la resistencia a la fatiga.

Información técnica


Atributos
Cadenabs n.e.p.-kette
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Materialacero al carbono
Peso48 g
Número de filamentos1
Diámetro de rodillo12.07 mm
29,89 Sin IVA
/ unidad
36,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días