RS08B-1 2POL

RS08B LAMBDA 1 2POL (P=1/2'')

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 2POL (P=1/2'')
Rubix:798508477000
fabricante:74000080008
EAN:8718472591859
TSUBAKI OFFSET LINK DOUBLE 08 B-1 LAMBDA

Resumen técnico

Cadenabs lambda chain
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS08B-1 2POL


La cadena de rodillos Tsubaki Lambda Lube Free RS es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Cadenabs lambda chain
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Materialacero al carbono
Peso22.2 g
Número de filamentos2
Diámetro de rodillo8.51 mm
Tipoeslabón offset 2pol (bs/din)
3,68 € Sin IVA
/ unidad
4,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días