Rodamiento de bolas ranurado Timken 6018-2Z/C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6018-2Z/C3
Rubix:798184421000
EAN:0053893722252
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6018-ZZC3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6018
Carga estática básica, radial - C0r50600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr58000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,02 Sin IVA
/ unidad
185,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas