Rodamiento de bolas ranurado NSK 6011DDUC3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6011DDUC3
Rubix:006011043002
fabricante:6011DDUC3 N
EAN:0029176063169


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6011DDUC3
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento, juego radial ampliado C3
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6011.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,15 € Sin IVA
/ unidad
36,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días