Rodamiento de bolas ranurado SKF 6007-2RZ/C3LT, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6007-2RZ/C3LT
Rubix:798788348000
fabricante:93939
EAN:7316571026626
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007-2RZ/C3LT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Dotado de un diseño de una hilera de bolas con juntas sin fricción, destaca por su facilidad de montaje y su capacidad para funcionar en condiciones exigentes. Adecuado para aplicaciones en las que la reducción de la fricción es importante, este producto combina robustez y alto rendimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de SKF está diseñado para soportar cargas radiales elevadas, así como cargas axiales moderadas. Cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una mayor resistencia a las cargas constantes y tolerancia a los impactos. Las juntas sin fricción de NBR con inserto metálico permiten minimizar la fricción y mantener un par de resistencia muy bajo, lo que garantiza una elevada eficiencia energética. Además, protegen el rodamiento de los contaminantes sólidos. Además, el diseño de este rodamiento, con su juego radial aumentado (C3), permite alcanzar altas velocidades de rotación, lo que hace que este producto sea adecuado para aplicaciones dinámicas en las que el rendimiento y la estabilidad son esenciales. Este rodamiento está lubricado con grasa espesada con litio, lo que garantiza una protección eficaz para temperaturas comprendidas entre -55 y +110 °C.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas sin fricción que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes, al tiempo que minimizan las necesidades de mantenimiento. Lubricado de por vida y protegido por las juntas, no es necesario volver a lubricarlo durante toda la vida útil del rodamiento. Estas juntas también permiten reducir la fricción externa y, por lo tanto, prolongan la vida útil del rodamiento. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda realizar inspecciones periódicas, supervisando parámetros como el ruido, la temperatura y las vibraciones.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas sin fricción de NBR con inserto metálico, que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes sólidos, como el polvo y las partículas finas. Además, permiten una retención eficaz del lubricante.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra contaminantes sólidos, como el polvo y las partículas finas;
- Juntas sin fricción que minimizan la fricción y prolongan la vida útil del rodamiento;
- Holgura radial aumentada (C3) que permite altas velocidades de rotación al tiempo que reduce la fricción interna;
- Jaula de chapa de acero que garantiza una buena resistencia a los impactos y a las cargas momentáneas.
- Lubricación de por vida con grasa de alta calidad, para temperaturas comprendidas entre -55 y +110 °C;

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, especialmente en motores eléctricos y bombas industriales. También se utiliza en ventiladores industriales y sistemas de manipulación, como transportadores y cintas transportadoras, donde la protección contra el polvo y los contaminantes es fundamental. Además, este rodamiento es ideal para maquinaria agrícola y cajas de cambios, ya que ofrece una mayor robustez y durabilidad en entornos expuestos a contaminantes. Por último, puede utilizarse en electrodomésticos, como frigoríficos y aparatos de aire acondicionado, que requieren una buena estanqueidad para garantizar su funcionamiento óptimo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x62x62 mm
Peso neto154 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6007
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia24000 rpm
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16800 N
42,71 € Sin IVA
/ unidad
51,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas