Rodamiento de bolas ranurado SKF 6211 M/C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6211 M/C3
Rubix:798604925000
EAN:7316575884697




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6211 M C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Velocidad límite | 13000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,84 € Sin IVA
/ unidad
436,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días