Rodamiento de bolas ranurado FAG 6012-C2, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6012-C2
Rubix:799163338000
fabricante:0167178480020





Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6012-C2
Este rodamiento rígido de bolas, de diseño abierto, está concebido para garantizar un rendimiento fiable en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un modelo de una hilera que ofrece un diseño robusto y eficaz. Su jaula maciza de latón desempeña un papel crucial al reforzar la estructura del rodamiento. El rodamiento es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que no cuenta con protección frente a la contaminación. Se recomienda comprobar periódicamente el estado del producto para garantizar un buen rendimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado sin sellado, por lo que es especialmente sensible a la contaminación. Es importante tener en cuenta que debe utilizarse en entornos relativamente limpios.
Información sobre la marca:
FAG, una marca de renombre mundial en el sector de los rodamientos, se dedica a proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad a los sectores industriales. Con una amplia gama de productos, FAG satisface las necesidades de las empresas en materia de rendimiento, fiabilidad y durabilidad. Al integrar tecnologías de vanguardia en sus rodamientos, la marca garantiza una eficiencia óptima, al tiempo que permite a las pymes industriales centrarse en su actividad principal. Gracias a su compromiso con la innovación y la calidad, FAG sigue siendo una opción de confianza para las empresas que buscan mejorar su rendimiento operativo y económico.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un modelo de una hilera que ofrece un diseño robusto y eficaz. Su jaula maciza de latón desempeña un papel crucial al reforzar la estructura del rodamiento. El rodamiento es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que no cuenta con protección frente a la contaminación. Se recomienda comprobar periódicamente el estado del producto para garantizar un buen rendimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado sin sellado, por lo que es especialmente sensible a la contaminación. Es importante tener en cuenta que debe utilizarse en entornos relativamente limpios.
Información sobre la marca:
FAG, una marca de renombre mundial en el sector de los rodamientos, se dedica a proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad a los sectores industriales. Con una amplia gama de productos, FAG satisface las necesidades de las empresas en materia de rendimiento, fiabilidad y durabilidad. Al integrar tecnologías de vanguardia en sus rodamientos, la marca garantiza una eficiencia óptima, al tiempo que permite a las pymes industriales centrarse en su actividad principal. Gracias a su compromiso con la innovación y la calidad, FAG sigue siendo una opción de confianza para las empresas que buscan mejorar su rendimiento operativo y económico.
Cualidades
• Diseño de una sola hilera de bolas: garantiza una distribución uniforme de las cargas, optimizando así la estabilidad y la durabilidad del rodamiento en diversas aplicaciones.
• Jaula maciza de latón: refuerza la estructura del producto, garantizando así un uso prolongado.
• Diseño abierto: permite la disipación térmica, lo que hace que el producto sea adecuado para aplicaciones con temperaturas elevadas.
• Jaula maciza de latón: refuerza la estructura del producto, garantizando así un uso prolongado.
• Diseño abierto: permite la disipación térmica, lo que hace que el producto sea adecuado para aplicaciones con temperaturas elevadas.
Aplicaciones
Su diseño abierto es ideal para entornos en los que las partículas contaminantes son escasas y en los que se han instalado protecciones adicionales. Además, este rodamiento ofrece un excelente rendimiento en máquinas que funcionan en condiciones variadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 419 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | 60.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,94 € Sin IVA
/ unidad
45,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días