Rodamiento de bolas ranurado SKF 6309-2Z/C3HT, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6309-2Z/C3HT
Rubix:798788317000
fabricante:93502
EAN:7316570133363
SKF BEARING 6309-2Z/C3HT

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6309-2Z/C3HT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x100x100 mm
Peso neto850 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6309
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia15000 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55300 N
108,85 € Sin IVA
/ unidad
131,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas