Rodamiento de bolas ranurado SNR 6201HVZZ, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas especial

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6201HVZZ
Rubix:798487076000
EAN:3413520357320
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6201 HV ZZ



La gama Topline de soluciones técnicas listas para usar para aplicaciones extremas.
Se compone de 5 líneas de producto en función de las restricciones de aplicación para las que SNR aporta una solución adaptando las características de sus rodamientos.
Disponible en stock, esta gama de rodamientos de calidad premium aportará una solución a cada una de sus aplicaciones extremas.
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de poliamida, deflectores en ambos lados, para aplicación de alta velocidad

Cualidades

Experiencia : Soluciones técnicas optimizadas, una marca premium, gama en optimización continua que se beneficia de la experiencia de los equipos del groupe NTN
Único : Gama de catálogo lista para usar, disponible en las series populares 6000, 6200, 6300
Disponible : Disponible en stock

Aplicaciones

Altas velocidades hasta 900 000 N.Dm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x60x21 mm
Peso neto40 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia22000 rpm
Velocidad límite34000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
Peso0.038 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,96 Sin IVA
/ unidad
21,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas