BAUMSL 82 160 13 FPM 40413112
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5SLX2 82 X 160 X 13 X 10 75 FKM 585
Rubix:798067329000
fabricante:40413112


Resumen técnico
| Diámetro interior | 82 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSL 82 160 13 FPM 40413112
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 82 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,87 € Sin IVA
/ unidad
368,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días