BAUM5X7 65,0X 90,0X 10,0 585
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 65 X 90 X 10 X 0 75 FKM 585
Rubix:799072346000
fabricante:403074


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 65,0X 90,0X 10,0 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,58 € Sin IVA
/ unidad
160,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días