BAB2SL0,5 30,0X 52,0X 7,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:49333589
Rubix:799072281000
fabricante:49333589

Documentos
Detalles de producto : BAB2SL0,5 30,0X 52,0X 7,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,38 € Sin IVA
/ unidad
42,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
