BAU6SLX2 100 190 15 72NBR 40413277
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6SLX2 100 X 190 X 15 X 12 72 NBR 902
Rubix:798389901000
fabricante:40413277




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 100 190 15 72NBR 40413277
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,86 € Sin IVA
/ unidad
176,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días