B2 280,0X 320,0X 20,0 595
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 280 X 320 X 0 X 20 X 0 75 FKM 595
Rubix:799072214000
fabricante:308782


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 280,0X 320,0X 20,0 595
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1292,83 € Sin IVA
/ unidad
1564,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días