B2FUD5 120,0X 150,0X 13,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2FUD5 120 X 150 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902
Rubix:799072210000
fabricante:335986


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD5 120,0X 150,0X 13,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,06 € Sin IVA
/ unidad
200,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días