Referencias
NSK:23044CAMKE4C3
Rubix:023044113002
EAN:00029176025693






Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : 23044CAMKE4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, las desalineaciones y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Velocidad límite | 1200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1980000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1360000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1747,21 € Sin IVA
/ unidad
2114,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días