24030-BE-XL-K30

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica
Referencias
FAG:24030-BE-XL-K30
Rubix:798399850000
fabricante:0586944470000
EAN:4012802314083
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24030-BE-XL-K30


Rodamientos de rodillos a dos hileras con rótula 240..-BE-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:30

Información técnica


Atributos
Peso neto10700 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura75 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1790 rpm
Velocidad límite2750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1090000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr680000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1409,07 Sin IVA
/ unidad
1704,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días