Referencias
SKF:22326 CC/C3W513
Rubix:798789341000
fabricante:80028
EAN:7316576603181


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
Detalles de producto : 22326 CC/C3W513
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1320 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1176 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2004,47 € Sin IVA
/ unidad
2425,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días