Referencias
FAG:HYDNUT215
Rubix:798320282000
fabricante:0396982030000

Detalles de producto : HYDNUT215
Hydraulic nuts HYDNUT, metric thread
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14000 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 53 mm |
| Rosca hembra | tr215x4 |
| Serie | hydnut |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4585,88 € Sin IVA
/ unidad
5548,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
