HYDNUT160-E

Tuerca hidráulica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:-T-HYDNUT160
Schaeffler:HYDNUT160-E
Rubix:798320207000
fabricante:0899611700000
EAN:4054369633498
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior161 mm
Diámetro exterior235 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HYDNUT160-E


Una tuerca hidráulica HYDNUT consta de un anillo de presión de acero en cuyo interior puede moverse y mesa un émbolo anular de acero. El émbolo anular tiene dos ranuras para anillos de estanqueidad y una ranura plana para el O-ring rojo, que indica la carrera máxima. Entre el anillo de presión y el émbolo anular hay una cámara de presión llena de aceite hidráulico. Esta está sellada con dos sellos.

Cualidades

•Las ventajas del montaje mediante medición basada en el desplazamiento son la instalación simplificada, el aumento de la seguridad y la precisión, y la capacidad adicional de montar correctamente los rodamientos sellados

Aplicaciones

Montaje de rodamientos con taladro cónico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior161 mm
Diámetro exterior235 mm
Anchura47 mm
Rosca hembram160x3
Seriee
Materialacero (anillo de presión, émbolo anular); pvc (anillo de sellado)
5520,15 € Sin IVA
/ unidad
6679,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días