TUERCA HMV 24E

Tuerca hidráulica

Ver información técnica

Referencias

SKF:HMV 24E
Rubix:798338665000
EAN:7316577014160
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120.5 mm
Diámetro exterior188 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TUERCA HMV 24E


El montaje de rodamientos sobre asientos cónicos puede ser un trabajo difícil y laborioso. El uso de una tuerca hidráulica SKF facilita la aplicación fácil y rápida de las elevadas fuerzas de accionamiento necesarias para el montaje de rodamientos. El desmontaje de rodamientos montados en manguitos de fijación o de desmontaje también suele ser un trabajo difícil y lento. Estos problemas pueden reducirse con el uso de una tuerca hidráulica SKF. Se bombea aceite en la tuerca y el pistón es empujado hacia fuera con una fuerza suficiente para liberar el manguito. Todas las tuercas SKF HMV ..E se suministran con un acoplamiento de conexión rápida para adaptarse a las bombas hidráulicas SKF.

Cualidades

-Amplia gama de tamaños, que cubre de serie diámetros de eje de 50 a 1 000 mm
Disponible una gama completa de roscas en pulgadas, serie HMVC ..E de 1,967 a 37,410 pulg.
El acoplamiento de conexión rápida se puede montar en la cara o en el lateral de la tuerca, lo que permite utilizar la tuerca en zonas donde el espacio es limitado
Se suministra de serie un juego de juntas de pistón de repuesto y un kit de mantenimiento
Para facilitar el roscado de la tuerca, se suministra un tubo de lubricante con todas las tuercas de tamaño HMV(C) 54E y superiores
Para facilitar el roscado de la tuerca, todas las tuercas a partir del tamaño HMV(C) 54E están equipadas con dos barras de apriete y cuatro orificios de acoplamiento en su cara frontal
Las tuercas a partir del tamaño HMV(C) 94E están equipadas con cáncamos, lo que permite una fácil manipulación
Las tuercas a partir del tamaño HMV(C) 94E tienen indicada la posición inicial de la rosca, lo que facilita el emparejamiento de las posiciones de rosca tanto en la tuerca como en la rosca de acoplamiento
Roscas y tamaños especiales disponibles bajo pedido

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120.5 mm
Diámetro exterior188 mm
Anchura38 mm
Rosca hembram 120x2
Seriehmv
Materialsteel
1424,95 € Sin IVA
/ unidad
1724,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días