HYDNUT110-E

Tuerca hidráulica

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:HYDNUT110-E
Rubix:798320213000
fabricante:0921923430000
EAN:4054369660906
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior111 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HYDNUT110-E


Una tuerca hidráulica HYDNUT consta de un anillo de presión de acero en cuyo interior puede moverse y mesa un émbolo anular de acero. El émbolo anular tiene dos ranuras para anillos de estanqueidad y una ranura plana para el O-ring rojo, que indica la carrera máxima. Entre el anillo de presión y el émbolo anular hay una cámara de presión llena de aceite hidráulico. Esta está sellada con dos sellos.

Cualidades

•Las ventajas del montaje mediante medición basada en el desplazamiento son la instalación simplificada, el aumento de la seguridad y la precisión, y la capacidad adicional de montar correctamente los rodamientos sellados

Aplicaciones

Montaje de rodamientos con taladro cónico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior111 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura43 mm
Rosca hembram110x2
Seriee
Materialacero (anillo de presión, pistón anular); pvc (anillo de sellado)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4594,58 Sin IVA
/ unidad
5559,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días