Referencias
SKF:HMV 27E
Rubix:798282862000
EAN:7316577014191


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 204 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : TUERCA HIDRAULICA HMV 27 E
Hydraulic nut
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 135.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 204 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Rosca hembra | m 135x2 |
| Serie | hmv e |
| Material | steel |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Tipo de racor hidráulico | hydraulic nut |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1509,55 € Sin IVA
/ unidad
1826,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días