Rodamiento de bolas ranurado FAG 6009-2RSR-NR-C3, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG
Ver información técnicaReferencias
FAG:6009-2RSR-NR-C3
Rubix:798858265000
fabricante:0388400730030




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6009-2RSR-NR-C3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 249 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60..-2rsr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,94 € Sin IVA
/ unidad
51,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días