Referencias
Elesa:RLT-MB
Rubix:798578015000
fabricante:429841
EAN:4045525999596




Resumen técnico
| Anchura | 38 mm |
|---|---|
| Longitud | 85 m |
| Material | tecnopolímero a base de poliamida (pa) |
Detalles de producto : RLT-MB ABRAZADERA Y SOPORTE PARA GUIAS DE RODILLOS ELEROLL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Anchura | 38 mm |
| Longitud | 85 m |
| Material | tecnopolímero a base de poliamida (pa) |
| Grosor | 0.0025 mm |
| Color | negro |
| Tipo de cinta | cinta de transferencia |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días