Referencias
Rubix-DE:81730036, 9841000036
Rubix:799295432000
fabricante:9841000036
EAN:4018875878620
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO FIBRA AF799 115 MM K36 VSM
Disco abrasivo de fibra AF 799, Ø 115 mm
AF890
Características: grano cerámico de forma geométrica, aglomerado con resina sintética maciza, con propiedades refrigerantes gracias a su recubrimiento adicional con efecto abrasivo, sobre tejido robusto y muy flexible, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: para el amolado agresivo y con efecto refrigerante de superaleaciones, acero al carbono y acero fino. Debido a la elevada dureza, ideal para el mecanizado de superficies sumamente duras. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un amolado de efecto refrigerante, incrementando de forma considerable la producción de virutas. Esto prolonga además la vida útil y evita la decoloración de la superficie de la pieza. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
AF890
Características: grano cerámico de forma geométrica, aglomerado con resina sintética maciza, con propiedades refrigerantes gracias a su recubrimiento adicional con efecto abrasivo, sobre tejido robusto y muy flexible, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: para el amolado agresivo y con efecto refrigerante de superaleaciones, acero al carbono y acero fino. Debido a la elevada dureza, ideal para el mecanizado de superficies sumamente duras. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un amolado de efecto refrigerante, incrementando de forma considerable la producción de virutas. Esto prolonga además la vida útil y evita la decoloración de la superficie de la pieza. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grano | 36 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,98 € Sin IVA
/ unidad
301,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

