DISCO COMBIDISC CD 75 A 80 FLEX

Disco abrasivo COMBIDISC FLEX 75mm

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Pferd Tools:42757708
Rubix:799282837000
EAN:4007220638910
PFERD COMBIDISC® abrasive disc CD 75 A  80 FLEX
Resumen técnico
Diámetro75 mm
Grano80
Documentos

Detalles de producto : DISCO COMBIDISC CD 75 A 80 FLEX


Hoja de lija COMBIDISC® CD corindón A-FLEX, Ø 75 mm

CD
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A-FLEX) sobre material de base de fibra flexible y resistente a la rotura, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación.

Aplicación: especial para trabajos de amolado con transiciones sin punto de ataque en contornos, así como superficies cóncavas y convexas de metal. Ideal para la fabricación de herramientas y construcción de moldes.

Nota: recomendamos utilizar portadiscos blandos para no mermar la flexibilidad de los discos abrasivos.

Aplicaciones

Roughening;Leveling;Deburring;Surface work;Work on edges;Sharpening;Weld dressing;Fine grinding in multiple steps

Información técnica


Atributos
Diámetro75 mm
Grano80
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,98 Sin IVA
/ unidad
2,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días