BANCO DE TRABAJO SOBRE RUEDAS 1220X890X1060 MM

Banco de trabajo para el taller Fortis Tools

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:61710040, 9632790040
Rubix:799281278000
fabricante:4317784727204
EAN:4317784727204
brand logo

Detalles de producto : BANCO DE TRABAJO SOBRE RUEDAS 1220X890X1060 MM


Banco de trabajo sobre ruedas 1125 x 790 x 1020 mm

Características: Estructura resistente de chapa de acero, cajones (todos divisibles individualmente) con extensión total, Cierre individual integrado contra abertura no intencionada durante la marcha y rieles de guía con rodamientos de bolas. Cierre centralizado de los cajones mediante cerradura de bombillo, las puertas pueden cerrarse individualmente. Con dos ruedas orientables con bloqueo y dos ruedas fijas. Superficie recubierta en polvo.
Dimensiones de cajón long. x anch. x alt.:
568 x 398 x 75 mm
568 x 398 x 154 mm
283 x 398 x 75 mm
283 x 398 x 154 mm
283 x 398 x 233 mm

Información técnica


Atributos
1480,05 € Sin IVA
/ unidad
1790,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días