ADAPATADOR PANEL Y BANCO TRABAJO
Panel de herramientas + adaptador para banco de trabajo 1495TP
Ver información técnicaReferencias
Bahco:1495TP-AC1
Rubix:799048105000
EAN:7314150297030

Detalles de producto : ADAPATADOR PANEL Y BANCO TRABAJO
Para usar con tableros de madera y MDF.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9503 g |
|---|---|
| Altura | 840 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Profundidad | 250 mm |
| Modelo | 1495tp-ac1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,03 € Sin IVA
/ unidad
94,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
