Referencias
Gedore:1505
Rubix:798174331000
fabricante:6621780
EAN:4010886662175

Detalles de producto : 6621780 1505
Banco de trabajo sobre ruedas tipo 1505
Características: construcción rígida de chapa de con 5 cajones de extracción unilateral (3 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm de altura, 3 con división individual), guías sobre bolas, bloqueo central y final, así como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha. El equipamiento básico comprende 3 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Con un armario grande con cerradura y casilla. Superficie de trabajo de madera laminada de haya Multiplex de 40 mm de espesor. Superficie tratada adicionalmente con barniz al aceite de linaza. Bastidor robusto, extensible de 4 ruedas con mecanismo de elevación amortiguado hidráulicamente, que se activa elevando o bajando el brazo de elevación. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo y puerta de color azul GEDORIT, cajones de color plata GEDORIT.
Características: construcción rígida de chapa de con 5 cajones de extracción unilateral (3 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm de altura, 3 con división individual), guías sobre bolas, bloqueo central y final, así como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha. El equipamiento básico comprende 3 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Con un armario grande con cerradura y casilla. Superficie de trabajo de madera laminada de haya Multiplex de 40 mm de espesor. Superficie tratada adicionalmente con barniz al aceite de linaza. Bastidor robusto, extensible de 4 ruedas con mecanismo de elevación amortiguado hidráulicamente, que se activa elevando o bajando el brazo de elevación. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo y puerta de color azul GEDORIT, cajones de color plata GEDORIT.
Cuerpo: Dimensiones: H 900 x W 1100 x D 652 mm Tapa de trabajo de madera multiplex de haya de 40 mm de espesor, superficie adicionalmente protegida con barniz de aceite de linaza Amplio espacio de almacenamiento útil con estante y puerta Fácil y seguro desplazamiento con asa de tracción Protección para el talón para su seguridad Chapa de acero, resistente a la corrosión y recubierta con pintura en polvo resistente a los arañazos, color GEDORE azul Cajones: Cierre central con cerradura de cilindro 5 cajones anchos (W 480 x D 550 mm), extensibles hasta 505 mm, extraíbles Cada cajón con cierre de seguridad, operación con una sola mano Guías con rodamiento de bolas Puede equiparse individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado) Capacidad de carga por cajón 40 kg Chapa de acero, resistente a la corrosión y recubierta con pintura en polvo resistente a los arañazos, color GEDORE azul Chasis robusto GEDORE Jumbo: Capacidad de carga total 2000 kg, 500 kg en posición móvil 4 ruedas GEDORE con rodamientos de rodillo y suspensión de ruedas independiente Estabilidad absoluta en posición bajada Móvil gracias a un mecanismo hidráulico de elevación; basta con levantar el asa de tracción Gran distancia al suelo Accesorios: 9 separadores longitudinales (LT) y 9 transversales (QT) de chapa de acero zincada Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT) Se puede añadir el panel trasero R 1504 L Entrega sin herramientas ni accesorios Colores y diseños especiales disponibles bajo pedido
Información técnica
Atributos
| Altura | 900 mm |
|---|---|
| Anchura | 1100 mm |
| Profundidad | 650 mm |
| Número de cajones | 5 |
| Modelo | 1505 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3061,66 € Sin IVA
/ unidad
3704,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días