Referencias
Bahco:1495WB-AC1
Rubix:798622586000
EAN:7314150296576

Detalles de producto : 1495WB-AC1
• Dos tamaños de cajón diferentes
• El modelo más grande incluye una bandeja
• El modelo más pequeño incluye divisores
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8075 g |
|---|---|
| Altura | 105 mm |
| Anchura | 500 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Color | gris |
| Número de cajones | 1 |
| Modelo | 1495wb-ac1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,04 € Sin IVA
/ unidad
137,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
