PLATO PARA DISCO DE FIBRA PLANO M14 ROJO BLANDO D. 115 MM PN64857


Plato de soporte para disco de fibra 3M

Referencias
3m:64857
rubix:799037511000
fabricante:7000061711
brand logo
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : PLATO PARA DISCO DE FIBRA PLANO M14 ROJO BLANDO D. 115 MM PN64857


El soporte para discos de fibra 3M™ es resistente y se ha diseñado para respaldar a nuestros discos de fibra en amoladoras de ángulo recto. Nuestros soportes de goma dura funcionan bien con diferentes placas frontales de 3M. Maximizan los discos abrasivos, reduciendo las vibraciones y los golpes. Fíjelos de forma segura a las amoladoras con una tuerca de sujeción*. * Se vende por separado.

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
TipoPlato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,80 Sin IVA
/ 10 unidades
240,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días